三桂製作所
サンフレキROBO90゜コネクタ
N29BC50
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・接続ねじ・温度範囲
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
135
接続ねじ
【ΦS1】50.8、【呼び】CTC51
注文コード
74755199
品番
N29BC50
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
L1
16
F
71
Φd
43
D
65
E
42
L3
5
ΦA
67.7
接続ねじ
【ΦS1】50.8、【呼び】CTC51
ΦC
64
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】42
質量(g/個)
135
接続対象
【サンフレキROBO】NS50/NP50/NF50/NFX50