曜日別特売
N29BM50 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755321

サンフレキROBO90゜コネクタN29BM50

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・接続ねじ・温度範囲など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
130
接続ねじ
【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5
温度範囲(℃)
-20~90
注文コード
74755321
品番
N29BM50
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
L1
16
F
71
Φd
43
D
65
E
43
L3
5
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
67.7
接続ねじ
【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5
ΦC
61.6
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】42
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
130
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS50/NP50/NF50/NRS50/NRF50/NFX50
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする