曜日別特売
N29BM63 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755339

サンフレキROBO90゜コネクタN29BM63

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・接続ねじ・温度範囲など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
183
接続ねじ
【ΦS1】62.9、【呼び】M63×1.5
温度範囲(℃)
-20~90
注文コード
74755339
品番
N29BM63
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
L1
16
F
83
Φd
55.1
D
79
E
51
L3
5
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
80.9
接続ねじ
【ΦS1】62.9、【呼び】M63×1.5
ΦC
75
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】54
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
183
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS63/NP63/NF63/NRS63/NRF63/NFX63
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする