曜日別特売
N29BP G2021 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755366

サンフレキROBO90゜コネクタN29BP G2021

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・接続ねじ・温度範囲など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
39
接続ねじ
【ΦS1】28.3、【呼び】Pg21
温度範囲(℃)
-20~90
注文コード
74755366
品番
N29BP G2021
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
L1
13
F
45
Φd
15.1
D
38
E
25
L3
3.6
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
34.4
接続ねじ
【ΦS1】28.3、【呼び】Pg21
ΦC
36.2
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】14
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
39
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS20/NP20/NF20/NRS20/NRF20/NFX20
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする