曜日別特売
N29BT16 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755375

サンフレキROBO90゜コネクタN29BT16

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・接続ねじ・温度範囲など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
20
接続ねじ
【ΦS1】21.2、【呼び】NPT 1/2
注文コード
74755375
品番
N29BT16
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
L1
13
F
41
Φd
11.4
D
29
E
23
L3
3.8
ΦA
29.9
接続ねじ
【ΦS1】21.2、【呼び】NPT 1/2
ΦC
27.8
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】10
質量(g/個)
20
接続対象
【サンフレキROBO】NS16/NP16/NF16/NFX16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする