三桂製作所
サンフレキROBO90゜コネクタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・接続ねじ・温度範囲
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
24
接続ねじ
【ΦS1】21.2、【呼び】NPT 1/2
注文コード
74755391
品番
N29BT20
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
L1
13
F
45
Φd
14.2
D
29
E
25
L3
3.8
ΦA
34.4
接続ねじ
【ΦS1】21.2、【呼び】NPT 1/2
ΦC
27.8
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】13
質量(g/個)
24
接続対象
【サンフレキROBO】NS20/NP20/NF20/NFX20