曜日別特売
N29BT25 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755400

サンフレキROBO90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・接続ねじ・温度範囲など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
52
接続ねじ
【ΦS1】26.5、【呼び】NPT 3/4
注文コード
74755400
品番
N29BT25
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
L1
14
F
51
Φd
19.1
D
36
E
27
L3
4.5
ΦA
40.8
接続ねじ
【ΦS1】26.5、【呼び】NPT 3/4
ΦC
36
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】18
質量(g/個)
52
接続対象
【サンフレキROBO】NS25/NP25/NF25/NFX25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする