三桂製作所
サンフレキROBO90゜コネクタ
N29BT32
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・接続ねじ・温度範囲
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
57
接続ねじ
【ΦS1】33.2、【呼び】NPT 1
注文コード
74755409
品番
N29BT32
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
L1
15
F
54
Φd
25
D
44
E
31
L3
4.5
ΦA
48.3
接続ねじ
【ΦS1】33.2、【呼び】NPT 1
ΦC
44.1
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】24
質量(g/個)
57
接続対象
【サンフレキROBO】NS32/NP32/NF32/NFX32