曜日別特売
N29BT40 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755418

サンフレキROBO90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・接続ねじ・温度範囲など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
86
接続ねじ
【ΦS1】41.9、【呼び】NPT 1-1/4
注文コード
74755418
品番
N29BT40
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
L1
16
F
62
Φd
33.3
D
53
E
36
L3
4.5
ΦA
57.3
接続ねじ
【ΦS1】41.9、【呼び】NPT 1-1/4
ΦC
53.1
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】32
質量(g/個)
86
接続対象
【サンフレキROBO】NS40/NP40/NF40/NFX40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする