曜日別特売
N2KM3220LG サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756888

N2KM3220LG サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756888
N2KM3220LG サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756888

サンフレキROBO用コンビカップN2KM3220LG

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
34
注文コード
74756888
品番
N2KM3220LG
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。
サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

L1
9.5
L2
32
L3
9.5
ΦA
48.3
接続ねじ
1-3/16-18UNEF-2B
温度範囲(℃)
-20~90
ΦC
35
締付トルク(N・m)
2.0~4.0
寸法B(Φmm)
48.3
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
34
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【MSコネクタ/シェルサイズ】20/22、【サンフレキROBO】NS32/NP32/NF32/NRS32/NRF32/NFX32
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする