三桂製作所
サンフレキROBO保護用
SFPA558-32
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
接続できるサンフレキROBO:NS32/NP32/NF32/NFX32、ハロゲンフリー
注文コード
74759995
品番
SFPA558-32
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
サンフレキROBO を可動等で使用した場合に、他との接触等によるフレキの摩耗や破損を防ぐために使用するプロテクションスリーブです。
配管したフレキへの取付が可能です。
L
25
ΦA
53
質量(g/個)
24
仕様
接続できるサンフレキROBO:NS32/NP32/NF32/NFX32、ハロゲンフリー
温度範囲(℃)
-20~100
難燃性
UL94V2
主材質
PA6
色調
黒色