曜日別特売
SFPA558-40 サンフレキROBO保護用 三桂製作所 74760011

SFPA558-40 サンフレキROBO保護用 三桂製作所 74760011
SFPA558-40 サンフレキROBO保護用 三桂製作所 74760011

サンフレキROBO保護用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
接続できるサンフレキROBO:NS40/NP40/NF40/NFX40、ハロゲンフリー
注文コード
74760011
品番
SFPA558-40
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

サンフレキROBO を可動等で使用した場合に、他との接触等によるフレキの摩耗や破損を防ぐために使用するプロテクションスリーブです。
配管したフレキへの取付が可能です。

L
28
ΦA
61
質量(g/個)
31
仕様
接続できるサンフレキROBO:NS40/NP40/NF40/NFX40、ハロゲンフリー
温度範囲(℃)
-20~100
難燃性
UL94V2
主材質
PA6
色調
黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする