曜日別特売
UKG101-104 プリカ用ユニオンコンビカップ 三桂製作所 74760415

UKG101-104 プリカ用ユニオンコンビカップ 三桂製作所 74760415
UKG101-104 プリカ用ユニオンコンビカップ 三桂製作所 74760415

プリカ用ユニオンコンビカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】99
質量(g/個)1115
内容量1個注文コード74760415品番UKG101-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
プリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0

L1
23
L2
47
ΦA
135.9
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】99
質量(g/個)
1115
温度範囲(℃)
-45~150
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
接続対象
【電線管/プリカチューブ】PZ101、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG104、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G104

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする