三桂製作所
A形フード高背1レバー
YSDS10A-25S
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
エントリー:M25×1.5
注文コード
74760677
品番
YSDS10A-25S
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
適用するインサートハウジング・カバー:10A
ねじ
エントリー:M25×1.5
質量(g/個)
140
色調
グレー
d
72
a
63
h
67.5
b
36
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
特性
IP65