三桂製作所
A形フード高背1レバー
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
特性
IP65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ねじ
質量(g/個)
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74760677
YSDS10A-25S
適用するインサートハウジング・カバー:10A
エントリー:M25×1.5
140
グレー
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760686
YSDS3A-20S-BL
3A(適用するインサート・ハウジング・カバー)
M20×1.5
33
ブルー
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760695
YSDS3A-20T-BL
3A(適用するインサート・ハウジング・カバー)
M20×1.5
34
ブルー
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください