三桂製作所
A形フード高背1レバー
YSDS3A-20T-BL
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
M20×1.5
注文コード
74760695
品番
YSDS3A-20T-BL
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
3A(適用するインサート・ハウジング・カバー)
ねじ
M20×1.5
質量(g/個)
34
色調
ブルー
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
焼付塗装
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
特性
IP65
位置
トップ