※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト幅(mm)
30
15
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74784249
品番
T10-30-144
参考基準価格(税別)
¥18,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・軽動力伝動として精度がすぐれています。
・耐油にもすぐれています。
・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯数
144
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
30
歯形
T10
ベルトピッチ周長(mm)
1440