三ツ星ベルト
三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
・軽動力伝動として精度がすぐれています。
・耐油にもすぐれています。
・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯数
144
タイプ
標準
歯形
T10
ベルトピッチ周長(mm)
1440
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
選択してください
15
20
25
30
40
50
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74783847
T10-15-144
15
¥
9,810
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
52日以内出荷
返品不可
74783865
T10-20-144
20
¥
11,470
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
52日以内出荷
返品不可
74784206
T10-25-144
25
¥
14,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
52日以内出荷
返品不可
74784249
T10-30-144
30
¥
18,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
52日以内出荷
返品不可
74784355
T10-40-144
40
¥
21,770
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
74784468
T10-50-144
50
¥
28,530
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
52日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください