曜日別特売
#S175(277268) 26 タコマスターXR SHIMANO(シマノ) 74818969

#S175(277268) 26 タコマスターXR SHIMANO(シマノ) 74818969
#S175(277268) 26 タコマスターXR SHIMANO(シマノ) 74818969
#S175(277268) 26 タコマスターXR SHIMANO(シマノ) 74818969
#S175(277268) 26 タコマスターXR SHIMANO(シマノ) 74818969
#S175(277268) 26 タコマスターXR SHIMANO(シマノ) 74818969
#S175(277268) 26 タコマスターXR SHIMANO(シマノ) 74818969

26 タコマスターXR

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品は自重など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
149
注文コード
74818969
品番
#S175(277268)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

”乗った”を確信に変える。タコマスターXR、進化の証。
船タコ釣りのゲーム性を追求するタコマスターシリーズに、扱いやすさと機能性を兼ね備えたタコマスターXRが新登場。あらたに採用されたカーボンモノコックグリップにより高感度化を追求。海底の微細な地形変化を明確に捉えやすくタコの気配を瞬時に察知し、戦略的な駆け引きを可能にします。さらにリールシートにはXシートバーサタイルガングリップを新搭載。タコを根から引きはがす際のフッキングパワーを高めるとともに、ファイト時のブレを抑えてバラシのリスクを軽減。加えてキャストや小突きといった操作にも高い精度で対応します。ブランクスには軽量かつネジレに強いスパイラルXコア構造を採用し、大型のタコを確実に獲るパワーと、繊細な誘いを両立したブランクス設計です。

自重(g)
149
仕舞(cm)
111.4
錘負荷(号)
10-80
先径(mm)
1.4
カーボン含有率(%)
91.3
タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
全長(m)
1.75
位置
【リールシート】410mm
継数(本)
2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする