#細糸(323154) 快適メタルジョインター3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74819791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

快適メタルジョインター3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード74819791品番#細糸(323154)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

仕掛け作りの必需品! 複合メタルラインとつけ糸を簡単に接続!
面倒な編み込みをすることなく鮎仕掛けを作る事ができる便利ツール。
つけ糸を自由に選ぶことができるヒゲ出しタイプ。
編み込み糸は下記を使用。
極細:オレンジ
細:ブルー
太:ナチュラル

色
ブルー
タイプ
細糸
入数
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする