BMO2S 左手用インターフェース ブレインマジック 74824840

BMO2S 左手用インターフェース ブレインマジック 74824840
BMO2S 左手用インターフェース ブレインマジック 74824840
BMO2S 左手用インターフェース ブレインマジック 74824840
BMO2S 左手用インターフェース ブレインマジック 74824840
BMO2S 左手用インターフェース ブレインマジック 74824840
BMO2S 左手用インターフェース ブレインマジック 74824840
BMO2S 左手用インターフェース ブレインマジック 74824840
BMO2S 左手用インターフェース ブレインマジック 74824840
BMO2S 左手用インターフェース ブレインマジック 74824840

左手用インターフェース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74824840
品番
BMO2S
参考基準価格(税別)¥18,927販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

「倒す・回す・押す」の3動作であらゆるショートカットキー操作を実現する、クリエイターの為の左手デバイスです。 クリエイターが作業内で頻繁に行っているキーボード操作を割り当てることで、クリエイティブ作業がより楽で効率的なものになります。 様々なソフトウェアに対応します。 ジョイスティックの周囲には8つのスイッチを搭載し、それぞれに単独の機能を設定が可能です。 ひとつのスイッチに頻繁に使用する機能をまとめて登録し、マウスカーソルのそばに表示してすぐに実行することも可能です。 マウスの右クリックメニューのように、よく利用するツールをグループ分けして、リストからワンタッチで実行可能にします。 マウスカーソルを中心に展開するリング状のメニューをフリックすることで様々な機能を実行可能です。 After Effects上で「エフェクトの追加」やCLIP STUDIO PAINT上での「複数枚のレイヤー作成」などの操作がワンアクションで可能です。 最大10個までのショートカットキーをローテーションで呼び出すことを可能にします。 専用アプリケーションで自由にカスタマイズすることが可能です。 各スイッチへのアサインや操作感の細かい調節が行えるのはもちろん、ショートカットキーのプリセット機能や設定内容のガイド表示など、始めたての方でも安心して使い続けられる便利なサポート機能も充実しています。 お使いのソフトや工程に合わせてプロファイルを複数作成し、各作業時にプロファイルを切り替えることでよりシームレスに作業できます。 各ソフトごとのデフォルショートカットキーを調べることなく、ショートカットキーが一覧になったプリセットから、機能を割り当てることができます。 ジョイスティックやフラットリングに登録したショートカットキーを画面上に表示することができます。 倒した方向や押したスイッチなどがガイド機能と連動しているので、確認をしながら作業ができ、最初の慣れていない煩わしさを取り除くことができます。 汚れにくくキズが付きにくい、とてもナチュラルな色合いと手触りが気持ち良い質感にこだわった加工を施しています。 手首や腕への疲労やストレスの蓄積を軽減し、腱鞘炎の原因の一部となる動作を大きく削減するので長時間制作に集中することができます。

高さ(mm)
【底面~フラットリング】33
質量(g)
132
備考
Orbital2 Logger非対応 / アップデートによる新機能追加なし / テキストブロック機能なし / バイブレーション機能なし / 【プログラムマクロ機能】一部制限あり
全高(mm)
68
接続方法
着脱式USBによる有線接続
ダイアル直径(Φmm)
28
接続端子
USB:Type-C
コマンド
【リストメニューに登録可能なコマンド数】最大7
プロファイル
【登録可能なプロファイル数】最大5
拡張性
Lightroom Classicに対応
リング径(Φmm)
【フラットリング】60
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする