Orbital2 Type-C 左手用インターフェース ブレインマジック 74824849

Orbital2 Type-C 左手用インターフェース ブレインマジック 74824849
Orbital2 Type-C 左手用インターフェース ブレインマジック 74824849
Orbital2 Type-C 左手用インターフェース ブレインマジック 74824849
Orbital2 Type-C 左手用インターフェース ブレインマジック 74824849
Orbital2 Type-C 左手用インターフェース ブレインマジック 74824849
Orbital2 Type-C 左手用インターフェース ブレインマジック 74824849
Orbital2 Type-C 左手用インターフェース ブレインマジック 74824849
Orbital2 Type-C 左手用インターフェース ブレインマジック 74824849
Orbital2 Type-C 左手用インターフェース ブレインマジック 74824849

左手用インターフェース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74824849
品番
Orbital2 Type-C
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

Orbital2(オービタルツー)は、プロのクリエイターの為のハイエンド左手デバイスです。 作業の効率化や腱鞘炎になりにくい構造設計などクリエイターが抱えていた悩みを解決するために開発されました。 圧倒的な機能登録数のみならず、コンパクトな筐体は操作時の動作を最小限に抑制する目的で設計されており、「倒す・回す・押す」の3動作であらゆるショートカットキー操作をより簡単に実現することができます。 左手デバイスとして世界最小クラスでありながら登録できる機能数はクリエイター向け左手デバイスにおいて世界最高数を実現しました。【特許技術を活用した複数の独自機構を搭載】 8つものパラメーター調整をシームレスに操作することができるだけでなく、画面にオーバーレイする独自のUIメニューを搭載することで、クリエイティブシーンにおけるスイッチ入力がより快適になります。

付属品
C to Aケーブル
スイッチ
16スイッチ(オーバーレイメニュー使用で250スイッチover)
機能
ジョイスティック機能、プロファイル切り替え機能、マクロ機能、オーバーレイメニュー、キーローテーション入力、フィードバック振動
端子
USB Type-C
OS
Windows10 64bit / Windows11 64bit / macOS 11.1以降 Big Sur / macOS 12.0 Monterey / macOS 13.0 Ventura / macOS 14.0 Sonoma / macOS 15.0 Sequoia※製品利用に必要なシステム構成はBRAIN MAGIC公式ページをご確認ください。
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする