曜日別特売
JSX11-SF101F-1DN-B 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 74825267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX11-SF101F-1DN-B 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 74825267
JSX11-SF101F-1DN-B 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 74825267

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100管接続口径1/8ねじの種類G注文コード74825267品番JSX11-SF101F-1DN-B
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式直動形ボディサイズ10材質(ボディ)SUS材質(シール)FKMオリフィス径(Φmm)1.6管接続口径1/8ねじの種類G定格電圧(V)AC100リード線取出方法DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)オプションブラケット付(SUS)

商品説明動画

SMC’s New Product Video: JSX Series - Direct Operated 2-Port Solenoid Valve
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74853084
2023-07-01
用途: 自動給水
デリア食品株式会社製造業

上部のスナップリングを無しにして欲しいです。
外れて異物混入にならないかの懸念がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする