200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497

200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497
200-NSW014BK セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き サンワダイレクト 74825497

セミハードケース Nintendo Switch2 専用 ガラスフィルム、クロス付き200-NSW014BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825497
品番
200-NSW014BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

Nintendo Switch2 専用セミハードケース 、画面保護用ガラスフィルム、ワイピングクロス付きの3点セットです。
外出、旅行時の持ち運びに最適です。自宅での保管用としても便利です。
軽量で衝撃に強いEVA素材を採用しており、衝撃吸収性に優れています。
内面はクッション材を使用しており、本体固定用バンドをすることで本体のキズ付を防止します。
8個のゲームカード収納ポケット付き
メッシュポケット付き収納スペースには、充電ケーブル、Joy-Conなどのアクセサリが収納できます。
指紋や汚れを拭き取るワイピングクロス(10cm×10cm)付きです。

付属品
ガラスフィルム/表面硬度9H、クリーニングクロス/10×10cm、クリーニングペーパー、貼り付け用ガイド
材質
ケース/EVA
対応機種
Nintendo Switch 2
保証期間
ご購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×14×3.5(取っ手を除く)
取扱説明書:なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする