曜日別特売
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416

200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416
200-STN093S スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74826416

スタンド タブレット用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826416
品番
200-STN093S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

伸縮アームにより高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
アーム部分が360度回転するので、他の人と簡単に画面を共有することができます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
充電コネクタホール付きで充電ケーブルを接続したままタブレットをスタンドに設置できます。
設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でインテリアになじみ、様々なデバイスにマッチします。

材質
アルミ
質量(g)
282
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.8×13.8×4.2
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする