フジテック・ジャパン
ステンレス手摺 愛棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74826870
品番
35019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
取付の際は、十分強度のある取付面に取付けて下さい。強度がない場合には、16mm厚以上の補強板等を取付けた後に補強板に取付けて下さい。取付面がブロック、コンクリートの場合には付属のPCプラグを取付けた後に手摺を固定して下さい。
付属品
取付ビス・PCプラグ
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
32×500
仕上
鏡面
注意
※手摺にぶら下がる等の行為は絶対にしないで下さい。ネジが緩んだ際はすぐ締めなおし、商品に亀裂・破損が生じた際はご使用を中止して下さい。