仕様入力電圧OFF:0.5mA以下質量(g)300種類制御系ネットワーク:CC-Link IE TSN電圧(V)I/Oユニット電源:DC20.4~26.4(リップル率5%以内)、OFF:3以下、ON:15以上方式コモン:32点1コモン、外部接続:5極2ピースコネクタ(ユニット電源端子、COM端子、FG端子)定格入力電圧(V)DC24絶縁方式フォトカプラ絶縁電流(mA)I/Oユニット電源:90以下(DC24V、全点ON時)、ON:3以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)入力形式シンク、ソース共用タイプ絶縁抵抗DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上定格入力電流(mA)5.1RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗約4.7kΩ点数入・出力:入力32点耐電圧(V)DC外部端子一括 - アース間 AC510 1分間