- 電圧(V)
- I/Oユニット電源:DC20.4~26.4(リップル率5%以内)
- 電流(mA)
- I/Oユニット電源:100以下(DC24V、全点ON時)
- 使用電圧範囲(V)
- DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
- 点数
- 入・出力:出力32点
- 仕様
- NPN出力
- 質量(g)
- 300
- 種類
- 制御系ネットワーク:CC-Link IE TSN
- 方式
- コモン:32点1コモン、外部接続:5極2ピースコネクタ(ユニット電源端子、COM端子、FG端子)
- 絶縁方式
- フォトカプラ絶縁
- 最大負荷電流(mA)
- 約500/1点(全点ON時 125mA/1点) 4.0A/1コモン
- 定格負荷電圧(V)
- DC24
- 接続端子
- スプリングロック(プッシュイン端子台)
- 絶縁抵抗
- DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出力形式
- シンクタイプ
- サージキラー
- ツェナーダイオード
- 耐電圧(V)
- DC外部端子一括 - アース間 AC510 1分間
- 漏洩電流(mA)
- OFF時:0.1
- 応答時間(ms)
- (OFF→ON)0.5以下、(ON→OFF)1.5以下(抵抗負荷)