曜日別特売

CC-Link

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様入・出力混合、NPN出力注文コード74830467品番TSN-16XD-MT1XR
参考基準価格(税別)¥81,440販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様入・出力混合、NPN出力電圧OFF:0.5mA以下質量(g)300種類制御系ネットワーク:CC-Link IE TSN電圧(V)I/Oユニット電源:DC20.4~26.4(リップル率5%以内)、OFF:3以下、OFF:0.5mA以下、ON:15以上方式コモン:32点1コモン、外部接続:5極2ピースコネクタ(ユニット電源端子、COM端子、FG端子)定格入力電圧(V)DC24絶縁方式フォトカプラ絶縁電流(mA)I/Oユニット電源:90以下(DC24V、全点ON時)、ON:3以上最大負荷電流(mA)約500mA/1点(全点ON時 225mA/1点) 3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC24接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)、DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入力形式シンクタイプ絶縁抵抗DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上定格入力電流(mA)5.1RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗約4.7kΩ出力形式シンクタイプサージキラーツェナーダイオード点数入・出力:入出力混合16/16点耐電圧(V)DC外部端子一括 - アース間 AC510 1分間漏洩電流(mA)OFF時:0.1応答時間(ms)(OFF→ON)0.5以下、(ON→OFF)1.5以下(抵抗負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする