曜日別特売

HIソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)140
内容量1個注文コード74831447品番50X25
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
寸法L(mm)
140
規格
日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS22)
最高使用圧力(MPa)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする