クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HIソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
159
113
140
159
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74831456
品番
75X65
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
寸法L(mm)
159
規格
JIS K6743
最高使用圧力(MPa)
1
JIS規格
JIS K6743
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類