クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HIチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法Z1・寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法Z1(mm)
11
寸法H(mm)
74
注文コード
74831481
品番
50X13
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法H(mm)
74
寸法I(mm)
58
寸法Z1(mm)
11
規格
JIS K6743
JIS規格
JIS K6743
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類