曜日別特売

HIチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法Z1(mm)
29
寸法H(mm)
93
注文コード
74831490
品番
75X25
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
寸法H(mm)
93
寸法I(mm)
88
寸法Z1(mm)
29
規格
JIS K6743
JIS規格
JIS K6743
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする