クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HIチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法Z1・寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法Z1(mm)
49
寸法H(mm)
113
注文コード
74831508
品番
75X65
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法H(mm)
113
寸法I(mm)
117
寸法Z1(mm)
49
規格
JIS K6743
JIS規格
JIS K6743
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類