曜日別特売
NX-210P-BK ストラップ STAFF 1本 オープン工業 74831806

本体画像

NX-210P-BK ストラップ STAFF 1本 オープン工業 74831806
NX-210P-BK ストラップ STAFF 1本 オープン工業 74831806
NX-210P-BK ストラップ STAFF 1本 オープン工業 74831806
NX-210P-BK ストラップ STAFF 1本 オープン工業 74831806
NX-210P-BK ストラップ STAFF 1本 オープン工業 74831806
NX-210P-BK ストラップ STAFF 1本 オープン工業 74831806
NX-210P-BK ストラップ STAFF 1本 オープン工業 74831806

ストラップ STAFF 1本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色黒
内容量1本注文コード74831806品番NX-210P-BK
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

金属フック付
脱着パーツ付

用途
接客業の店舗スタッフ、イベントの誘導スタッフ、展示会の会場スタッフなど
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも長(cm)
90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする