曜日別特売
BMG-25-100-1.2T-6M 粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工有 マグネテックジャパン 74831919

粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工有

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品は長さ・加工が20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
100
加工
タップ:両端M6
注文コード
74831919
品番
BMG-25-100-1.2T-6M
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

高性能なネオジム系希土類磁石を使用。
サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。
水洗い可能な防水仕様です。
被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。
日本製

用途
粉体(乾式)、液体(湿式)
長さ(mm)
100
加工
タップ:両端M6
材質
SUS316L
仕上
バフ#400
耐熱温度(℃)
105
材質(磁石)
ネオジム系希土類磁石
表面磁束密度(T)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする