マグネテックジャパン
粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工有
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・加工
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
300
加工
タップ:両端M10
注文コード
74832059
品番
BMG-25-250-1.2T-10M
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
高性能なネオジム系希土類磁石を使用。
サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。
水洗い可能な防水仕様です。
被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。
日本製
用途
粉体(乾式)、液体(湿式)
長さ(mm)
300
加工
タップ:両端M10
材質
SUS316L
仕上
バフ#400
耐熱温度(℃)
105
材質(磁石)
ネオジム系希土類磁石
表面磁束密度(T)
1.2