曜日別特売
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909549

9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909549
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909549
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909549
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909549
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909549
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909549
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909549
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909549
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909549

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ネイビーサイズ4L注文コード74909549品番9990
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メカニック向け決定版。動きやすさと機能性、デザイン性を追求した一品。豊富な色・サイズ展開も好評。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差しネイビーサイズ4L身長(cm)185~195股下(cm)84ウエスト(cm)110背丈(cm)53肩幅(cm)54袖丈(cm)64バスト(cm)130素材ポリエステル65%綿35% / ライトツイル股ぐり(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする