テンパール工業
漏電遮断器:経済タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
接続方式
表面形
仕様
漏電遮断器 2P2E 100A 100MA
注文コード
74924118
品番
GB-102EC 100A 100mA AX
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続方式・仕様
など
1688
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
仕様
漏電遮断器 2P2E 100A 100MA
オプション
AXリード線
タイプ
経済タイプ
接続方式
表面形