曜日別特売

漏電遮断器:経済タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台接続方式表面形仕様漏電遮断器 2P2E 100A 15MA注文コード74924310品番GB-102EC 100A 15mA AX+AL TB
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています

仕様漏電遮断器 2P2E 100A 15MAオプションAX-AL端子台タイプ経済タイプ接続方式表面形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする