テンパール工業
漏電遮断器:分電盤協約サイズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
漏電遮断器 3P3E 40A 30MA
注文コード
74937567
品番
GB-53KC 40A 30MA AX+AL
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
仕様
漏電遮断器 3P3E 40A 30MA
オプション
AX-ALリード線
タイプ
分電盤協約タイプ
接続方式
表面形