曜日別特売
ST1830-JZⅡ(EPA) V-3 エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) 谷沢製作所 74963975

お手入れ簡単で丸ごと水洗いが可能

ST1830-JZⅡ(EPA) V-3 エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) 谷沢製作所 74963975
ST1830-JZⅡ(EPA) V-3 エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装) 谷沢製作所 74963975

エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(マット塗装)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可31日以内出荷とは
帽体:マットブラック ひさし:グリーン
帽体:マットブラック ひさし:グリーン
帽体:マットネイビー ひさし:グリーン
帽体:マットライトグレー ひさし:グリーン
帽体:マットグレー ひさし:グリーン
帽体:マットダークグレー ひさし:グリーン
帽体:マットホワイト ひさし:グリーン
帽体:マットカーキ ひさし:グリーン
帽体:マットミリタリーグリーン ひさし:グリーン
帽体:マットライトグリーン ひさし:グリーン
帽体:マットグリーン ひさし:グリーン
帽体:マットダークグリーン ひさし:グリーン
帽体:マットレッド ひさし:グリーン
帽体:マットパープル ひさし:グリーン
内容量1個注文コード74963975品番ST1830-JZⅡ(EPA) V-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

【圧倒的な涼しさ】 画期的な二層構造により、総面積約1,300mm2の大きな通気孔を実現しました。歩くたびにフロントから風が入り込み、帽体内部の温度と湿度を効率よく下げます。
【雨水の浸入をガード】 二層構造の内部に排水設計を施しており、通気孔がありながら雨水の浸入を防ぎ、前面から排水します。
【脱・発泡スチロール】 独自の衝撃吸収体を使用した「エアライトⅡ」内装を搭載。発泡スチロール製ライナーがなくても、墜落時保護用の検定に合格した高い安全性を備えています。
【クリアな視界】 透明ひさしを採用しているため、上向きの作業や天井の低い場所でも広い視界を確保でき、安全確認がスムーズです。
【抜群のフィット感】 片手で簡単にサイズ調整ができる高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を装備。後頭部を包み込む形状で、動いてもズレにくく作業に集中できます。
【タフな材質】 丈夫なABSとPC(ポリカーボネート)のハイブリッド仕様。飛来・落下物用および墜落時保護用の国家検定合格品です。
【艶消しマット塗装】しっとりとした質感で、静かに存在感を放ちます。

用途
飛来落下物用・墜落時保護用
仕様
二重構造、透明ひさし、通気孔付き、溝付き
材質
帽体:ABS ひさし:PC
帽体:マットブラック ひさし:グリーン
質量(g)
455
寸法
280×220×155
内装
エアライトⅡ
注意
※片面塗装のため裏面の色は異なります。
※帽体表面の塗装が削れると下地の色が見える可能性があるのでご注意ください。
※下地色:W-1(白)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする