18940 リフレ はくパンツ うす型長時間安心お得用パック リブドゥコーポレーション 74964289

18940 リフレ はくパンツ うす型長時間安心お得用パック リブドゥコーポレーション 74964289
18940 リフレ はくパンツ うす型長時間安心お得用パック リブドゥコーポレーション 74964289

リフレ はくパンツ うす型長時間安心お得用パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1ケース(3袋×28枚)
サイズL
内容量1ケース(3袋×28枚)注文コード74964289品番18940
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びて上げ下げカンタン!お腹まわりはしめつけないのに、やさしく体にフィットし、ズレを防止。
うす型吸収体と股下すっきりカットで、ごわごわせず動きやすいです。
ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。
安心のおしっこ4回分吸収!横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。
パワー消臭吸収体で、においも安心です。

サイズ
L
ウエスト(cm)
80~105
アズワン品番
65-2348-28
仕様
【吸収】4回
材質
不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする