18929 リフレ はくパンツ 軽やかなうす型 お得用パック リブドゥコーポレーション 74964325

18929 リフレ はくパンツ 軽やかなうす型 お得用パック リブドゥコーポレーション 74964325
18929 リフレ はくパンツ 軽やかなうす型 お得用パック リブドゥコーポレーション 74964325

リフレ はくパンツ 軽やかなうす型 お得用パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(3袋×36枚)
サイズS
内容量1ケース(3袋×36枚)注文コード74964325品番18929
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

すっきりはきやすい軽やかなうす型パンツ

サイズ
S
ウエスト(cm)
55~75
アズワン品番
64-7721-48
仕様
2回吸収
材質
不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする