18927 リフレ はくパンツ 軽やかなうす型 リブドゥコーポレーション 74964551

18927 リフレ はくパンツ 軽やかなうす型 リブドゥコーポレーション 74964551
18927 リフレ はくパンツ 軽やかなうす型 リブドゥコーポレーション 74964551

リフレ はくパンツ 軽やかなうす型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(6袋×20枚)
サイズL
内容量1ケース(6袋×20枚)注文コード74964551品番18927
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

すっきりはきやすい軽やかなうす型パンツ

サイズ
L
ウエスト(cm)
80~105
アズワン品番
64-7721-46
仕様
2回吸収
材質
不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする