18937 リフレ はくパンツ うす型長時間安心 リブドゥコーポレーション 74964560

18937 リフレ はくパンツ うす型長時間安心 リブドゥコーポレーション 74964560
18937 リフレ はくパンツ うす型長時間安心 リブドゥコーポレーション 74964560

リフレ はくパンツ うす型長時間安心

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1ケース(6袋×16枚)
サイズLL
内容量1ケース(6袋×16枚)注文コード74964560品番18937
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

うす型ですっきりはきやすい安心の4回吸収パンツ

サイズ
LL
ウエスト(cm)
95~125
アズワン品番
64-7721-55
仕様
4回吸収
材質
不織布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする