※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(12個)
1パック(5個)
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(3個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M4
M2.5
M2.6
M2
M4
M3
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
3
4
5
2.5
6
18
2
20
10
15
16
12
14
8
25
30
40
45
ねじピッチ
0.7
0.45
0.4
0.7
0.5
0.8
1
1.25
1.5
全74種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
74966057
品番
4×10
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
材質
SCM435相当
表面処理
三価ブラック
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径