曜日別特売
3×3 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74970519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×3 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74970519
3×3 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74970519

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)3
ねじピッチ0.5
内容量1パック(9個)注文コード74970519品番3×3
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.5
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
ねじの呼び
M3
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法re(mm)
4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする