※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(2個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M5
M3
M8
M4
M5
M6
M10
M12
長さ(mm)
10
4
8
12
5
6
10
3
15
20
30
35
14
25
16
40
45
50
ねじピッチ
0.8
0.5
1.25
0.7
0.8
1
1.5
1.75
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
74970625
品番
5×10
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
ねじの呼び
M5
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法re(mm)
7