曜日別特売
4×20 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74971551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×20 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74971551
4×20 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂 74971551

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ねじピッチ0.7
内容量1パック(6個)注文コード74971551品番4×20
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.7
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
ねじの呼び
M4
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法re(mm)
5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする